Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 4-p, lu:200A 3KC0436-0PE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzumschalter handb., 4-p, lu:200A 3KC0436-0PE00-0AA0
Netzumschalter handb., 4-p, lu:200A 3KC0436-0PE00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517I-32550147
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC04360PE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537535
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 4-p, lu:200A 3KC0436-0PE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 4-polig, Iu: 200 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 200 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,57*
€ 463,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 412,19*
€ 463,87*
Frei Haus
ab € 425,49*
€ 479,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 539,78*
€ 601,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,52*
€ 613,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,67*
€ 545,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,20*
€ 535,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
8UD11614AE21
ab € 79,83*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF21
ab € 34,34*
Zubehör
Siemens
3KD93048
ab € 31,75*
Zubehör
Siemens
3KD93041
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.