Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SU14001AA101CA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU14001AA101CA0
EAN/GTIN:
4011209950887
Link zum Siemens EcoTech-Profil (SEP)
Artikeldatenblatt
Link zur EPD-Erklärung
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Schaltfunktionen, verschiedene Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
EF001385:
6
EF000010:
-
EF008257:
0
EF008255:
1
EF008256:
0
EF000048:
EV000154
EF007613:
0
EF000003:
EV003964
EF003961:
EV000415
... >
Siemens
>
Niederspannungssteuerungssysteme
>
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
SIRIUS ACT
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Schalter
,
Sirius Act Konfigurator
,
Betätiger
,
einfache Installation
,
Drucktaster
,
Taster
,
Leuchtmelder
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,87*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bezeichnungsschild, weiß, ohne Aufschrift, für Schaltelemente
Siemens
3SU19000AY610AA0
€ 0,637*
Ähnlich
Halter für 3 Module, 1Ö
Siemens
3SU15001AA101CA0
€ 6,17*
Ähnlich
Halter für 3 Module, Metall, 1Ö
Siemens
3SU15501AA101CA0
€ 7,00*
Ähnlich
Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, Montageüberwachungskontakt
Siemens
3SU14001AA101HA0
€ 9,57*
Ähnlich
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 1S+1Ö
Siemens
3SU14001AA101FA0
€ 7,42*
Ähnlich
Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö
Siemens
3SU14001AA101EA0
€ 8,71*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät
Siemens
3KD36300PE100
€ 142,04*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät
Siemens
3KD36320PE100
€ 168,79*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät
Siemens
3KD36300PE200
€ 145,51*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät
Siemens
3KD36340PE100
€ 143,35*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät
Siemens
3KD36340PE400
€ 142,91*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät
Siemens
3KD36400PE100
€ 179,12*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 4-polig Frontantrieb links Komplettgerät
Siemens
3KD36420PE100
€ 205,47*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät
Siemens
3KD36400PE200
€ 177,93*
Ähnlich
Lasttrennschalter 200A, Baugr. 3, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät
Siemens
3KD36440PE100
€ 177,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.