Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke RL29-55/73c/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichtschranke RL29-55/73c/136
Reflexions-Lichtschranke RL29-55/73c/136
Artikel-Nr.:
     3517I-31878901
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     801762
EAN/GTIN:
     4050143055661
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Reflexions-Lichtschranke RL29-55/73c/136

Betriebsreichweite: 0,1 ... 7 m, Lichtsender: LED, 660 nm, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,00*
€ 114,99*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,95*
€ 115,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,16*
€ 116,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,09*
€ 118,73*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,15*
€ 118,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114762
ab € 22,37*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,88*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,81*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.