Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter 6.6A Sensor- Eingang 2 AS-Interf. RAMO5-W200A31-5120S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31778244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198529
EAN/GTIN:
     4015081964048
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter ip65

Wendestarter 6.6A Sensor- Eingang 2 AS-Interf. RAMO5-W200A31-5120S1

RAMO5-W200A31-5120S1_Wendestarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q5
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2,238 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 600,31*
€ 656,82*
200 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,57*
€ 657,33*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 599,93*
€ 657,33*
Frei Haus
ab € 622,09*
€ 682,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 675,85*
€ 735,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,82*
€ 781,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,33*
€ 772,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,96*
€ 740,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.