Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31450823 Herst.-Nr.: 1009490 EAN/GTIN: 8033772792998 |
| | |
|
| | |
| Digitale Erdungsmesszange T2000 Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter können sowohl Erdungswiderstand als auch Leckströme ab 0,05 mA bis 20 A AC direkt gemessen werden. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Interner Speicher: | ja | Druckeranschluss: | nein | Drucker integriert: | nein | Grenzwertanzeige: | nein | Niederohmmessung: | nein | Selektive Erdungsmessung: | ja | Erdschleifenmessung: | nein | Spezifische Erdungsmessung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 938,25* | € 1.103,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,43* | € 1.103,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.115,72* | € 1.184,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,82* | € 1.231,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,20* | € 1.273,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|