Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments T2000 Erdungsmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491947-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     T2000
EAN/GTIN:
     8033772792998
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
HT Instruments T2000 Erdungsmesszange

Digitale Erdungsmesszange T2000

Erdungsmessung ohne Hilfserder ab 0,010 Ω bis 1000 Ω
Leckstrommessung ab 0,05 mA bis 20AAC
Echt-Effektivwert Messung (TrueRMS)

Die innovative Erdungsmesszange T2000 ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter können sowohl Erdungswiderstand als auch Erdkriechströme direkt gemessen werden. Die Erdungsprüfzange hat einen großen Zangendurchmesser (32 x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse. Bis zu 99 Messergebnisse können zwischengespeichert werden.
Die Erdungsmesszange ist auch mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD‐Hintergrundbeleuchtung die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.

Ausstattung:
Data HOLD Funktion · Großes LCD Display mit Bargraph + Hintergrundbeleuchtung · Automatische Abschaltung nach ca. 5 min der Nichtbenutzung · Messwertspeicher · Optisch/akustische Alarmfunktion · Hochwertige Abschirmung gegen Fremdfelder.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Daten-Speicher: 99 · Gewicht: 1.3 kg · Messkategorie (LOV): CAT III 150 V · Messmethode: Zange · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 293 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Weitere technische Daten: Messbereich AC-Strom: 0.05 mA - 20 A · Zangenöffnung: 32 mm · Anzeige (Details): LCD

Lieferumfang:
Test-Widerstandsschleife · Batterien · Transportkoffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 90 x 293 mm
Produktabmessung, Höhe:
293 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
HT Instruments
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 150 V
Messmethode:
Zange
Typ (Hersteller-Typ):
T2000
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Daten-Speicher:
99
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Erdungsmesszange
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, HT Instruments, T2000, Erdungsmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 935,29*
€ 1.057,30*
Frei Haus
ab € 1.039,77*
€ 1.095,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.121,91*
€ 1.176,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,80*
€ 1.221,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.202,27*
€ 1.262,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,99*
€ 1.502,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,78*
€ 1.493,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,99*
€ 1.463,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,27*
€ 1.430,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.