Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1009490 Herst.-Nr.: 1009490 EAN/GTIN: 8033772792998 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1009490 | T2000 Digitale Erdungsmesszange, mit Speicher für 99 Messwerte und optisch/akustische Alarmfunktion.Zur schnellen und sicheren Erdungsmessung ohne Einsatz von Hilfserdern. Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter können sowohl Erdungswiderstand als auch Erdkriechströme direkt gemessen werden. Ausstattung und Highlights - Erdungsmessung ohne Hilfserder
- Zangeninnendurchmesser 32mm x 64mm
- Leckstrommessung ab 0,05mA bis 20A AC
- Echt-Effektivwert Messung (TrueRMS)
- Data HOLD Funktion
- großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messwertspeicher für 99 Messwerte
- optisch/akustische Alarmfunktion
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 939,90* | € 1.057,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 996,04* | € 1.057,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.082,59* | € 1.136,81* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,52* | € 1.146,06* | | | | Lager 269 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.167,83* | € 1.223,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|