Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 NI
Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 NI
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-31156290
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230 NI
EAN/GTIN:
     4015609013326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 6h
cee stecker
cee-stecker 32a

Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 NI

WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelknickschutz
für erhöhte Umweltanforderungen
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,49*
€ 50,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,05*
€ 55,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 43,12*
€ 56,45*
1
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 57,54*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 49,94*
€ 64,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
210NI
ab € 30,90*
Ähnlich
Walther
260NI
ab € 97,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.