Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Stecker 32A 5P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung für erhöhte Umweltanforderungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 NI
Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 230 NI
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40035859
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230 NI
EAN/GTIN:
     4015609013326
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 6h
cee stecker
cee-stecker 32a
WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz für erhöhte Umweltanforderungen Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 230 NI, 230NI, CEE-Stecker (IEC 60309), 32A, 400V, 5 pol., CEE, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, IP44, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 42,66*
€ 50,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,05*
€ 55,16*
1
€ 5,46*
ab € 43,00*
€ 56,40*
1
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 57,50*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 49,61*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 504,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
210NI
ab € 30,77*
Ähnlich
Walther
260NI
ab € 97,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.