Ex-CEE-Stecker 32 A 5-polig Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC Kabeldurchmesser: 13...25 mm Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...10 mm² Umgebungstemperatur: -50...65 °C Anschluss: Schraubklemmen S...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...
Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in rot...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /32 A,...