Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 63A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Knickschutztülle 260NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 260 NI
Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 260 NI
Artikel-Nr.:
     262-B417D68
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     260NI
EAN/GTIN:
     4015609014514
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther
cee stecker
cee-stecker 63a
CEE-Stecker 5p 63A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Knickschutztülle 260NI
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 98,09*
€ 122,39*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 98,79*
€ 123,68*
1
€ 5,46*
ab € 100,40*
€ 125,06*
1
Frei Haus
ab € 104,32*
€ 129,89*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 226,70*
€ 258,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.292,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
210NI
ab € 30,80*
Ähnlich
Walther
230NI
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.