Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,lgr 256-753


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-753 Anschlussblock 1P Grau
Wago 256-753 Anschlussblock 1P Grau
Wago 256-753 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30868652
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-753
EAN/GTIN:
     4044918809924
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,lgr 256-753

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, Platinenanschluß, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22127*
€ 0,31127*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2351*
€ 0,3251*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2561*
€ 0,3461*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2658*
€ 0,3558*
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28083*
€ 0,38083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-113
ab € 2,6203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-200
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-300
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-400
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-700
ab € 0,03602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.