Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel isoliert 5x20 6,3A PTF40 MIPUPTF40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungssockel isoliert 5x20 6,3A PTF40 MIPUPTF40
Artikel-Nr.:
     3517I-30365768
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W204949
EAN/GTIN:
     3605340184426
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
mersen sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungssockel isoliert 5x20 6,3A PTF40 MIPUPTF40

Sicherungssockel isoliert für Sicherungseinsätze, PU PTF 40, 5x20mm 6,3A, für Schalttafeleinbau Dicke 0,8-2,5mm
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontmontage
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 6,3a, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,46*
€ 31,93*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 32,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,77*
€ 34,75*
€ 3,90*
ab € 26,76*
€ 35,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,278*
€ 36,858*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F212548
ab € 18,08*
Zubehör
Mersen
R217135
ab € 18,14*
Zubehör
Mersen
H095549
ab € 37,06*
Zubehör
Mersen
G095548
ab € 42,07*
Zubehör
Mersen
W095561
ab € 42,09*
Zubehör
Mersen
X095562
ab € 42,01*
Zubehör
Mersen
X094826
ab € 61,51*
Zubehör
Mersen
V085371
ab € 61,69*
Zubehör
Mersen
X085373
ab € 52,16*
Zubehör
Mersen
A208357
ab € 52,16*
Zubehör
Mersen
Q218675
ab € 351,95*
Zubehör
Mersen
V090546 / MI5ST25V2
ab € 4,29*
Zubehör
Mersen
X090525
ab € 4,746*
Zubehör
Mersen
R090520
ab € 3,48*
Zubehör
Mersen
S090521
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.