| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30357252 Herst.-Nr.: 61016 EAN/GTIN: 4034451610163 |
| |
|
| | |
| Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 152° 61016 Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkreis wiederherzustellen, muss die Thermosicherung als Ganzes ersetzt werden. Formfestes, staubdichtes Gehäuse, reagiert auf die Umgebungstemperatur und ist bei Nennbelastung bedingt stromempfindlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x20 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,41* | € 14,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,29* | € 15,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,80* | € 15,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,753* | € 16,853* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,81* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,041* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|