Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221I
Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221I
Artikel-Nr.:
     3517I-30354606
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B331086
EAN/GTIN:
     8430399000350
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 125a

Sicherungshalter 22x58 125A 1-p. CMS221I

Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher entsprechend IEC und entsprechen Schutzart IP20 auch während des Sicherungswechsels. Modulostar Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- oder 4-poligen Ausführung verfügbar. Mersen bietet Varianten mit oder ohne optischer Sicherungsüberwachung, in UL und IEC Ausführungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,45006*
€ 158,81004*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,78*
€ 159,43002*
Frei Haus
ab € 134,22006*
€ 165,28002*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,47562*
€ 197,34564*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,84*
€ 197,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,81004*
€ 188,98395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,01002*
€ 185,65192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,32004*
€ 178,88085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,74002*
€ 174,62062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,45006*
€ 154,04557
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 21,57501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y217693
ab € 32,74*
Zubehör
Mersen
E218205
ab € 30,22*
Zubehör
Mersen
S201818
ab € 20,98*
Zubehör
Mersen
N213613
ab € 26,70*
Zubehör
Mersen
J213609
ab € 26,73*
Zubehör
Mersen
Q217180
ab € 26,58*
Zubehör
Mersen
J218209
ab € 34,70*
Zubehör
Mersen
V213113
ab € 29,60*
Zubehör
Mersen
P211038
ab € 26,99*
Zubehör
Mersen
B1018556 / FR22GR69V40
ab € 17,75*
Zubehör
Mersen
S212076
ab € 4,081*
Zubehör
Mersen
B1027319
ab € 247,78*
Zubehör
Mersen
F1018560
ab € 327,26*
Zubehör
Mersen
C1018557
ab € 200,67*
Zubehör
Mersen
F1027323
ab € 499,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.