Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0GV01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0GV01
Artikel-Nr.:
     3517I-30269719
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43440GV01
EAN/GTIN:
     4001869510989
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0GV01

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, Großverpackung 18 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.643,55012*
€ 1.812,92004*
Frei Haus
ab € 1.657,93014*
€ 1.830,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.996,28*
€ 3.199,61016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.812,92004*
€ 2.157,37485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.798,08012*
€ 2.139,71534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.725,49008*
€ 2.053,3332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.683,16002*
€ 2.002,96042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.643,55012*
€ 1.955,82464
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 91,30834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,43*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,43*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,49*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,09*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 270,16*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,80*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 338,97*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,19*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,10*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,21*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 34,92*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.