| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26651501 Herst.-Nr.: HTG474H EAN/GTIN: 3250613152444 |
| |
|
| | |
| Modbus-Kabel RJ45 - 5m HTG474H Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 5 m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,82* | € 38,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,85* | € 38,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,24* | € 39,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,22* | € 39,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,01* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|