Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simtatic S7 TS Modem Anschluss Adapter 6ES7972-0MM00-0XA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simtatic S7 TS Modem Anschluss Adapter 6ES7972-0MM00-0XA0
Simtatic S7 TS Modem Anschluss Adapter 6ES7972-0MM00-0XA0
Artikel-Nr.:
     3517I-30052962
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79720MM000XA0
EAN/GTIN:
     4025515079453
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem

Simtatic S7 TS Modem Anschluss Adapter 6ES7972-0MM00-0XA0

SIMATIC S7, TS Module Modem für SIMATIC Teleservice, Anschluss an TS Adapter IE. Stromversorgung über TS Adapter .
Weitere Informationen:
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard HSUPA:
nein
Funkstandard HSDPA:
nein
Funkstandard HSPA+:
nein
Funkstandard CDMA:
nein
Funkstandard EV-DO:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 500,18*
€ 562,22*
Frei Haus
ab € 502,26*
€ 567,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,42*
€ 653,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,18*
€ 595,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES7998-8XC01-8YE2
€ 313,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.