Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29082581 Herst.-Nr.: AK-320100-050-S EAN/GTIN: 4016032298243 |
| |
|
| | |
| DVI-D Anschlusskabel 5,0m AK-320100-050-S DVI Anschlusskabel, DVI(18+1), 2x Ferrit St/St, 5.0m, DVI-D Single Link, sw HD-Ready, Single Link Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,86* | € 4,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,87* | € 4,06* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,96* | € 4,18* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,01* | € 4,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|