Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 3000K BRP531 LED #87869600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL SRG10 AL CitySoul gen2 12000lm 87869600
BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL SRG10 AL CitySoul gen2 12000lm 87869600
Artikel-Nr.:
     3517I-28717118
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87869600
EAN/GTIN:
     8718699878696
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Straßenleuchte 3000K BRP531 LED #87869600

CitySoul gen2 LED ist eine der vielseitigsten und inspirierendsten Leuchtenfamilien. Die Produktfamilie bietet das perfekte Ambiente für städtische Anwendungsgebiete
von den Außenbezirken bis zum Stadtzentrum. Durch das modulare System und durch neue Innovationen, hat Philips den idealen Baukasten für alle städtischen Lichtkonzepte entwickelt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
60
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 760,47*
€ 844,96*
€ 5,95*
ab € 757,37*
€ 845,52*
Frei Haus
ab € 765,15*
€ 853,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 772,92*
€ 863,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 845,20*
€ 939,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,96*
€ 1.005,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,04*
€ 1.003,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,27*
€ 976,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,10*
€ 948,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,47*
€ 904,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.