Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 13289 50WGX5.3 13.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 13289 50WGX5.3 13.8V
Speziallampe 13289 50WGX5.3 13.8V
Artikel-Nr.:
     3517I-26872073
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69017800
EAN/GTIN:
     8718696690178
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe

Speziallampe 13289 50WGX5.3 13.8V

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
14..15 V
Lichtstärke:
1000 cd
Sockel:
GX5,3
Farbtemperatur:
3150 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
Monoplane
Reflektordurchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 21,32*
€ 24,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 26,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 26,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,45*
€ 29,36*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,27*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,14*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,59*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 17,08*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,06*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,16*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,04*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,20*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,31*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,93*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.