Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 6V/10W 6605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projektionslampe 6V/10W 6605
Projektionslampe 6V/10W 6605
Artikel-Nr.:
     3517I-26855631
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41009250
EAN/GTIN:
     8711500410092
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Projektionslampe 6V/10W 6605

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
145 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2700 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0,5 mm
Lichtpunkthöhe:
19,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 15,49*
6 Tage
165
3
€ 7,50*
ab € 5,85*
€ 15,75*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,077*
€ 16,147*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,66*
10
Frei Haus
ab € 13,623*
€ 16,733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,147*
€ 19,21493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,527*
€ 18,47713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,077*
€ 15,56163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,52*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,82*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,40*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,23*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 1,25209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.