Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhren-Batterie 1,55V/58mAh/Silber V 394 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uhren-Batterie 1,55V/58mAh/Silber V 394 Stk.1
Uhren-Batterie 1,55V/58mAh/Silber V 394 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517I-26795692
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00394101111
EAN/GTIN:
     4008496245826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Uhren-Batterie 1,55V/58mAh/Silber V 394 Stk.1

VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Nennspannung:
1,55 V
Kapazität:
56 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 45
Sonstige Bezeichnung:
RW 33/SR 936 SW
Höhe inkl. Pole:
3,6 mm
Durchmesser:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,87*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,695*
€ 0,885*
4 Tage
179
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 0,91*
2 Tage
1604
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,92*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,54*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5325*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.