Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-Gehäuse mit 1 Bügel,Gr.6 B 09300060301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-Gehäuse mit 1 Bügel,Gr.6 B 09300060301
AB-Gehäuse mit 1 Bügel,Gr.6 B 09300060301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533691
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300060301
EAN/GTIN:
     5713140043794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

AB-Gehäuse mit 1 Bügel,Gr.6 B 09300060301

Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,14*
€ 8,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1777*
€ 8,2477*
8 Tage
235
€ 6,95*
ab € 6,4545*
€ 8,6245*
3 Tage
421
€ 5,80*
ab € 6,65*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
09 32 010 3101
ab € 9,70*
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,19*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09 33 006 2716
ab € 5,79*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8643*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,01*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,44*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,92*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 30 006 1541
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.