| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26533302 Herst.-Nr.: 09140022651 EAN/GTIN: 5713140019683 |
| |
|
| | |
| Stiftmodul Axial 16-35qmm 09140022651 Han 100 A Modul, Doppelmodul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 16...35 mm², Bemessungsstrom: 100 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 2 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 2 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 100 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 1000 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,90* | € 27,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,12* | € 27,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,62* | € 28,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,4335* | € 28,2935* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,8916* | € 28,9416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|