Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 100A Stecker, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3299821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022651
EAN/GTIN:
     5060641291156
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 100A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 100 A Axial
Anzahl der Kontakte = 2

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. Han® K Modul mit axialem Schraubanschluss. 2 Kontakte für 100 A Leistung 2 Bereiche für Kabel bis zu 10 mm ;sup>2 ;/sup> und 16-35 mm ;sup>2 ;/sup> Erdung über Kabelschuh mit 16 mm ;sup>2 ;/sup> Kabel Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Nennstrom:
100A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 100 A Axial
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, 3299821, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022651, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 27,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 27,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,62*
€ 28,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,4335*
€ 28,2935*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,8916*
€ 28,9416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,11*
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,33*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,63*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 16,28*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.