| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3327285 Herst.-Nr.: 09140009912 EAN/GTIN: 5059039146833 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabelschuh Nennstrom = 1A Reihe = Han 100 A Axial, Han K Serie = Han-Modular Zur Verwendung mit = Standard-Han-Hauben und -Gehäuse
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. Han® K Modul mit axialem Schraubanschluss. 2 Kontakte für 100 A Leistung 2 Bereiche für Kabel bis zu 10 mm ;sup>2 ;/sup> und 16-35 mm ;sup>2 ;/sup> Erdung über Kabelschuh mit 16 mm ;sup>2 ;/sup> Kabel Steckzyklen ≥500 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabelschuh | Nennstrom: | 1A | Reihe: | Han 100 A Axial, Han K | Serie: | Han-Modular | Zur Verwendung mit: | Standard-Han-Hauben und -Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han-modular gehäuse, 3327285, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09140009912, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| |