Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330244629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330244629
Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330244629
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26510958
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330244629
EAN/GTIN:
     5713140052215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330244629

Einsätze, Anschlussverteiler, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 41,46914*
€ 45,73914*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 41,39*
€ 52,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 52,56*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,9795*
€ 52,7695*
1
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 53,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,62*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,95*
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,96*
Zubehör
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,36*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,16*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,51*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,90*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,09*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300240301
ab € 21,73*
Zubehör
Harting
04300240303
ab € 23,99*
Zubehör
Harting
09300240303
ab € 13,917*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.