Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 2m 40x60mm LKM40060RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 2m 40x60mm LKM40060RW
Leitungsführungskanal 2m 40x60mm LKM40060RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25959925
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248519
EAN/GTIN:
     4012196313570
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 2m 40x60mm LKM40060RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2385 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 60 x 40 mm obo bettermann, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 11,955*
€ 16,355*
2 Tage
160
2
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 16,42*
2
€ 3,90*
ab € 13,605*
€ 18,425*
2
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 18,85*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 19,05*
€ 24,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,355*
€ 19,46245
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,705*
€ 18,68895
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,085*
€ 17,95115
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,535*
€ 17,29665
pro Meter
ab 40 Meter
€ 14,265*
€ 16,97535
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,955*
€ 14,22645
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 32,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 72,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249426
ab € 7,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249780
ab € 2,722*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249000
ab € 56,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249175
ab € 73,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249750
ab € 2,462*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249848
ab € 12,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247458
ab € 1,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249264
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.