Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6248519
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248519
EAN/GTIN:
     4012196313570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2385 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 60 x 40 mm obo bettermann, installationskanal, obo installationskanal, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,955*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,355*
€ 19,46245
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,705*
€ 18,68895
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,085*
€ 17,95115
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,535*
€ 17,29665
pro Meter
ab 40 Meter
€ 14,265*
€ 16,97535
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,955*
€ 14,22645
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 72,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249426
ab € 7,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249780
ab € 2,722*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249000
ab € 56,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249175
ab € 73,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249750
ab € 2,462*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249848
ab € 12,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247458
ab € 1,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249264
ab € 112,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.