Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6249094
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249094
EAN/GTIN:
     4012196314232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Außeneck, Kanal Außeneck, Außeneck Metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247563
ab € 57,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247571
ab € 60,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248063
ab € 70,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248098
ab € 85,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249590
ab € 99,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.