Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M50/Pg36 PA 1898M50P36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter M50/Pg36 PA 1898M50P36
Artikel-Nr.:
     3517I-25930592
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1898M50P36
EAN/GTIN:
     4011126377934
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung

Adapter M50/Pg36 PA 1898M50P36

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : M 50 Innengewinde : Pg 36 Gewindelänge außen : 11 mm Gewindelänge innen : 20 mm Schlüsselweite : 53 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Sechskant Eckmaß:
56,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,52*
€ 2,41*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,5348*
€ 2,4248*
1
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
1
€ 5,95*
ab € 1,92016*
€ 3,00016*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126377880
ab € 0,45397*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3696*
Ähnlich
HKL
4011126377750
ab € 0,55885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5764*
Ähnlich
HKL
4011126377910
ab € 1,5247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 2,602*
Ähnlich
HKL
ab € 2,91*
Ähnlich
HKL
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.