Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Adapter, Gewinde M50 außen, Gewinde Pg 36 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40106338
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126377934
EAN/GTIN:
     4011126377934
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : M 50 Innengewinde : Pg 36 Gewindelänge außen : 11 mm Gewindelänge innen : 20 mm Schlüsselweite : 53 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1898M50P36, 4011126377934, Kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zubehör für Kabelverschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0485047, 485047
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,41*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,5448*
€ 2,4248*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,68*
1
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
1
€ 5,95*
ab € 1,92016*
€ 3,00016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,4248*
€ 2,88551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1948*
€ 2,61181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1448*
€ 2,55231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9948*
€ 2,37381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9048*
€ 2,26671
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5448*
€ 1,83831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33*
Ähnlich
HKL
4011126377880
ab € 0,45397*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
4011126377750
ab € 0,55885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
4011126377910
ab € 1,5347*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 2,592*
Ähnlich
HKL
ab € 2,90*
Ähnlich
HKL
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.