Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Kst M20PG13,5 1898M20P13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193I33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126377873
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Kst M20PG13,5 1898M20P13
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3371*
€ 0,4771*
1
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,58*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,48414*
€ 0,63414*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,43554*
€ 0,75554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75554*
€ 0,89909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60554*
€ 0,72059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57554*
€ 0,68489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51554*
€ 0,61349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50554*
€ 0,60159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43554*
€ 0,51829
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2082*
Ähnlich
HKL
4011126377880
ab € 0,45397*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
4011126377750
ab € 0,54885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,43*
Ähnlich
HKL
4011126377910
ab € 1,5147*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,53*
Ähnlich
HKL
ab € 2,592*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.