Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT SNR PG 16/13 KNICKSCHUTZ 52002040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP SNR Schwarz
Lapp SKINTOP SNR Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25875991
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002040
EAN/GTIN:
     4044773411638
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

SKINDICHT SNR PG 16/13 KNICKSCHUTZ 52002040

Dichtkonus SKINDICHT® SNR PG 16/13 BEND PROTECTION
Dichtkonus
Lichte Weite: 13mm
Chloropren-Kautschuk
CR
schwarz
Anwendungsgebiete: Knickschutztüllen für erhöhten Knickschutz in SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Nutzen: Ersatz Knickschutztüllen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, kabeleinsteckstutzen pg 16, würgenippel, knickschutztülle schwarz, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 0,9891*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,80008*
€ 0,99008*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8933*
€ 1,0933*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9338*
€ 1,1438*
100
€ 5,95*
ab € 1,05423*
€ 1,27423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,6082*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6744*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,441*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5591*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,61869*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002070
ab € 1,7682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.