Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1HE 18xC13 3ph 800.0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 1HE 18xC13 3ph 800.0105
Steckdosenleiste 1HE 18xC13 3ph 800.0105
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25302968
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0105
EAN/GTIN:
     4016514048137
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 1HE 18xC13 3ph 800.0105

ALU 1HE VM Steckdosenleiste Länge: ca. 821 mm 18xC13 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung Zuleitung 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker 5-polig rot inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C19 Steckdosen:
18
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
821 mm
Breite:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,57*
€ 126,70*
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 127,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,85*
€ 128,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,47*
€ 130,00*
Frei Haus
ab € 112,94*
€ 134,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.