Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
BACHMANN IT PDU ALU 1HE 18x C13, Anschlussstecker CEE 3L+N+PE 16A
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2166
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0105
EAN/GTIN:
     4016514048137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Vertikale IT PDU für eine platzsparende und modular erweiterbare Integration ins Serverrack

Für eine zukunftsorientierte, hochgradig effi ziente Energieverteilung im Datacenter, Server-Rack, Netzwerk-Rack.
Das Maß des hochwertigen und sehr stabilen Aluprofi ls beträgt kompakte 44 x 47 mm.
Die platzsparende Bauweise bietet dadurch Raum für Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks.
  • Platzsparende und modular erweiterbare Integration der PDU ins Serverrack
  • Hochwertiges und sehr stabiles Alu-Profil
  • Äußerst kompakte Abmessungen mit 44 x 47 mm.
  • Verriegelung der Stecker mittels PVC Clip oder mittels IEC Lock.
  • Farbliche Kennzeichnung der Phasen
  • Einbauhöhe im Schrank 821mm
  • 18x C13 Kaltgerätedosen, verriegelbar
  • Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm²
  • Stecker CEE 3L+N+PE 16A, rot, 3-phasig
  • Abmessungen: 44 x 821 x 47 mm
  • inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Vertikal IT PDU
Farbe:
diverse
Länge:
3 m
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Vertikal
Max. Belastbarkeit:
3x3600W
Max. Spannung:
400V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
18
Anzahl Ausgänge/Winkel:
18
Anordnung Ausgänge:
18 x C13
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
3ph Zuleitung 3,0m CEE 16A
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
821 mm
Tiefe:
47 mm
Gewicht:
2.32 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
1080 mm
Paketgewicht:
2.123 kg
Bruttogewicht:
2,123
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.16
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose alu, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, C19, Steckdosenleisten, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Kaltgerätestecker, 230V Geräte, IEC 320 C13, Multiplesocketoutlets
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,10*
€ 126,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 127,88*
€ 5,46*
ab € 107,89*
€ 128,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,10*
€ 129,90*
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 134,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.