Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE Stand.Cable 4x2 Cat.6 f.Anschl.an FC RJ45 6XV1870-2E


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
IE Stand.Cable 4x2 Cat.6 f.Anschl.an FC RJ45 6XV1870-2E
IE Stand.Cable 4x2 Cat.6 f.Anschl.an FC RJ45 6XV1870-2E
Artikel-Nr.:
     3517I-25268571
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18702E
EAN/GTIN:
     4019169404600
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Cat6
Kat6

IE Stand.Cable 4x2 Cat.6 f.Anschl.an FC RJ45 6XV1870-2E

Industrial Ethernet FC TP Standard Cable 4x 2, TP-Installation- Leitung CAT6A zum Anschluss an FC RJ45 Modular Outlet, AWG22, Meterware, . SIMATIC NETLeitungenIE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 22)Leitung für Gigabit-fähiges Verkabelungssystem, mit starren Adern zur festen Verlegung. Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau (Roboter-, Schleppkettenapplikationen), in der Energieautomatisierung, in der Öl- und Gasförderung, Windanlagen.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,33 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,63*
€ 3,43*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,97*
€ 3,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 3,96*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 3,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.