Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke,Reflex AC/DC,RW=5m,Stecker RLK39-54/31/40a/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschranke,Reflex AC/DC,RW=5m,Stecker RLK39-54/31/40a/116
Lichtschranke,Reflex AC/DC,RW=5m,Stecker RLK39-54/31/40a/116
Artikel-Nr.:
     3517I-25252946
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088822
EAN/GTIN:
     4050143006854
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Lichtschranke,Reflex AC/DC,RW=5m,Stecker RLK39-54/31/40a/116

Betriebsreichweite: 0 ... 5 m, Lichtsender: LED rot, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum PG9, Aderquerschnitt = 2,5 mm2, Betriebsspannung: 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz), Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
7000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Mit Reflektor:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,78*
€ 227,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,18*
€ 240,34*
Frei Haus
ab € 222,21*
€ 242,38*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,32*
€ 245,06*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,00*
€ 247,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
082156
ab € 3,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,80*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
P250
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.