Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler, AP Volta IP30,2x12PLE,DIN4387 VA24CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler, AP Volta IP30,2x12PLE,DIN4387 VA24CN
Kleinverteiler, AP Volta IP30,2x12PLE,DIN4387 VA24CN
Artikel-Nr.:
     3517I-25166249
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA24CN
EAN/GTIN:
     3250616411241
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Kleinverteiler, AP Volta IP30,2x12PLE,DIN4387 VA24CN

Kleinv., Volta, APV, 2x12PLE, IP30, ohne Tür. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 33,32*
1 Tag
123
€ 4,99*
ab € 25,27*
€ 33,34*
3 Tage
183
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 34,14*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,49*
€ 34,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,68*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,61*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,49*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 66,87*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,90*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,31*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,01*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.