Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25102500 Herst.-Nr.: 3NA3260 EAN/GTIN: 4001869056401 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz G2 400A 500AC/440VDC 3NA3260 NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH2 | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsstrom: | 400 A | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Stirnkennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 29 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,60* | € 9,16* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,90* | € 9,58* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,22* | € 10,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,07* | € 10,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,17* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|