Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2450-5MN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22576851
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24505MN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830376
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2450-5MN32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200..500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500..7500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.373,06*
€ 1.510,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.409,79*
€ 1.550,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.420,69*
€ 1.551,76*
Frei Haus
ab € 1.437,42*
€ 1.579,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.647,60*
€ 1.802,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,80*
€ 1.845,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,58*
€ 1.826,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,78*
€ 1.758,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,67*
€ 1.717,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,79*
€ 1.677,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,16*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,47*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,85*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,80*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,61*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,39*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 163,35*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,26*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,41*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB03
ab € 14,61*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB04
ab € 17,72*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG30
ab € 40,30*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.