Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2450-5MN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22576851
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24505MN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830376
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2450-5MN32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=500A Überlastschutz Ir=200A...500A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200..500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500..7500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.407,34*
€ 1.543,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.409,72*
€ 1.544,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.441,93*
€ 1.575,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,28*
€ 1.591,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.660,60*
€ 1.795,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,96*
€ 1.875,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,92*
€ 1.842,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,34*
€ 1.778,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,48*
€ 1.742,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,93*
€ 1.715,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,04*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,90*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,82*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,56*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,37*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 164,37*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,59*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB03
ab € 14,58*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB04
ab € 17,67*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG30
ab € 40,25*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.