Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809
Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809
Artikel-Nr.:
     3517I-21868155
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ7809
EAN/GTIN:
     4021179257756
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor elektronisch -1-1bar PQ7809

Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: -1...1 bar, Prozessanschluss: G 1/8 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Öffner (Diagnosefunktion), 2 x n.o. / n.c. progr. oder 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x n.c. (Diagnosefunktion) M8-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) FPM (Viton) Polyester, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Messing FPM (Viton) Silizium (beschichtet) PBT (Pocan)
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
-0,98..1 bar
Ausschaltdruck:
-0,99..0,99 bar
Max. Prüfdruck:
20 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0..60 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..32 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 128,77*
€ 5,95*
ab € 111,08*
€ 130,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,40*
€ 141,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 123,58*
€ 144,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,47*
€ 146,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 5,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,17*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,19*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 18,00*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.