| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100633 Herst.-Nr.: E30076 EAN/GTIN: 4021179054072 |
| | |
|
| | |
| - Steckverschraubung QS-G1/8-6
- Normschlauch: Ø 6 mm
- Innensechskant: SW4
- Verpackungseinheit: 4 Stück
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Steckverschraubung für Bauform PQ | Bauform: | für Normschlauch Ø 6 mm | Druckfestigkeit: | 16 bar | Werkstoff: | Stahl; PBT; Messing; Aluminium | Sonstiges: | Verpackungseinheit 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade steckverbinder, Control & signalling devices |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,07* | € 23,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,12* | € 23,63* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,77* | € 24,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,81* | € 24,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,73* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|