Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter -0,98-1barA IP65 Innengew (metr) 2WHilf PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F508B46
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ7809
EAN/GTIN:
     4021179257756
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckwächter -0,98-1barA IP65 Innengew (metr) 2WHilf PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/
Weitere Informationen:
Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausschaltdruck:
-0.98 - 1 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.01 bar
Einschaltdruck:
-0.99 - 0.99 bar
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, ifm druckluftschalter, vakuumschalter, druckmessumformer 1bar, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 128,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,90*
€ 130,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,84*
€ 141,17*
€ 5,46*
ab € 123,71*
€ 143,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,22*
€ 146,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 5,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,06*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,18*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 17,94*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.