Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf IPH-FP-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21867525
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     126055
EAN/GTIN:
     4050143012732
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor

Schreib-/Lesekopf IPH-FP-V1

RFID-Schreib-/Lesegerät LF für IDENTControl
Weitere Informationen:
Max. Übertragungsrate, lesend:
2 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
2 kBit/s
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 443,52*
€ 479,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,14*
€ 480,34*
Frei Haus
ab € 445,99*
€ 484,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,62*
€ 489,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 462,64*
€ 499,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
181531
€ 10,76*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
192203
€ 10,44*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
213244
€ 2.188,18*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
€ 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.