|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5011046 Herst.-Nr.: 126055 EAN/GTIN: 4050143012732 |
| |
|
|  |  |
 | Schreib-/Lesekopf LF für IDENTControl, Arbeitsfrequenz: 125 kHz, Arbeitsabstand: maximal: 100 mm, Versorgung: aus der IDENTControl - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Singapur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Positionsgeber, Positionssensor, RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, rfid-lesegerät, IPH-FP-V1, IPHFPV1, 126055, Asset-Management, Assetmanagement, Auswerteeinheit, Identifikation, Kennzeichnungssysteme, Lesegerät, Leser, RFID, RFID-Reader, Scanner, Schreib-/Lesekopf |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 444,31* | € 478,73* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 442,99* | € 479,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 447,19* | € 483,33* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 446,92* | € 488,62* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 462,70* | € 497,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|