Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126055 - Schreib/Lesekopf IPH-FP-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000001999
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     126055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Arbeitsfrequenz: 125 kHz Arbeitsabstand: maximal: 100 mm Gehäuselänge: 108,5 mm Gehäusebreite: 80 mm Gehäusehöhe: 40 mm Anschluss: Steckverbinder M12 x 1 Versorgung: aus der IDENT Control Schutzart: IP67, Herst.Nr. 126055
Weitere Suchbegriffe: Positionsgeber, Positionssensor, RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, rfid-lesegerät, PEPPERL+FUCHS, STECKVERBINDER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,25*
€ 481,15*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,77*
€ 481,68*
Frei Haus
ab € 449,12*
€ 485,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,15*
€ 491,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 462,49*
€ 500,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,68*
€ 573,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
181531
€ 10,78*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
192203
€ 10,43*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
213244
€ 2.174,01*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
€ 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.