| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21852629 Herst.-Nr.: 088825 EAN/GTIN: 4050143006878 |
| |
|
| | |
| Reflex-Lichttaster RL39-8-2000 #088825 Tastbereich: 0 ... 2000 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum PG9, Aderquerschnitt = 2,5 mm2, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | ja | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 2m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,87* | € 244,73* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 223,48* | € 245,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,64* | € 246,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,67* | € 247,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,16* | € 248,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|